エスコ
70x 38mm ウォール金具(スチール・クロームメッキ/4個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1パック
注文コード
64588774
品番
EA638BT-1A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,112
販売価格(税別)
¥
1,920
バスケットに入れる
ロープや紐をトラックに取り付けるのに便利
材質
プレート・リング:低炭素鋼
寸法(mm)
外寸:71×38、線径:6.3、プレート:54×21
穴径(Φmm)
6
使用荷重(kg)
136
仕上
クロム酸亜鉛仕上げ
破断荷重(kg)
408
リング幅(mm)
25