曜日別特売
EA638BT-18 74mm ウォール金具(溶接型) エスコ 64588817

EA638BT-18 74mm ウォール金具(溶接型) エスコ 64588817
EA638BT-18 74mm ウォール金具(溶接型) エスコ 64588817
EA638BT-18 74mm ウォール金具(溶接型) エスコ 64588817

74mm ウォール金具(溶接型)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード64588817品番EA638BT-18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,926
販売価格(税別)
2,660
材質スチール線径(Φmm)17使用荷重(kg)2268プレート寸法(mm)44×64リング幅(mm)74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする