曜日別特売
EA638CD-22 M5  ターンバックル(アイ&アイ・ステンレス製) エスコ 64588844

 

EA638CD-22 M5  ターンバックル(アイ&アイ・ステンレス製) エスコ 64588844
EA638CD-22 M5  ターンバックル(アイ&アイ・ステンレス製) エスコ 64588844

M5 ターンバックル(アイ&アイ・ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64588844品番EA638CD-22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,342
販売価格(税別)
1,220
仕様最小値:120mm材質SUS304寸法(mm)A:4.2、D:10使用荷重(kg)130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする