曜日別特売
EA638CE-21 M4  ターンバックル(フック&フック・ステンレス製) エスコ 64588853

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EA638CE-21 M4  ターンバックル(フック&フック・ステンレス製) エスコ 64588853
EA638CE-21 M4  ターンバックル(フック&フック・ステンレス製) エスコ 64588853
EA638CE-21 M4  ターンバックル(フック&フック・ステンレス製) エスコ 64588853

M4 ターンバックル(フック&フック・ステンレス製)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード64588853品番EA638CE-21
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,095
販売価格(税別)
995
仕様最小値:97mm材質SUS304寸法(mm)A:4.2、D:6使用荷重(kg)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする