曜日別特売
EA638F-74 900kg シャックル(ステンレス製) エスコ 64589115

 

EA638F-74 900kg シャックル(ステンレス製) エスコ 64589115
EA638F-74 900kg シャックル(ステンレス製) エスコ 64589115
EA638F-74 900kg シャックル(ステンレス製) エスコ 64589115

900kg シャックル(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64589115品番EA638F-74
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,444
販売価格(税別)
4,040
材質ステンレス(SUS316)寸法(mm)D1:11.1、B:19.1、L:36.3質量(g)200使用荷重(kg)900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする