エスコ
585kg ボウシャックル(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64589185
品番
EA638F-82
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,497
販売価格(税別)
¥
2,270
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS316)
寸法(mm)
D1:7.9、B:13.5、L:30.5
質量(g)
82
使用荷重(kg)
585