エスコ
900kg ボウシャックル(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64589203
品番
EA638F-84
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,663
販売価格(税別)
¥
3,330
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS316)
寸法(mm)
D1:11.1、B:18.3、L:45.0
質量(g)
216
使用荷重(kg)
900