曜日別特売
EA638FK-107 86x11.1mm クイックリング(ロング/ステンレス製) エスコ 64589465

86x11.1mm クイックリング(ロング/ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64589465品番EA638FK-107
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,134
販売価格(税別)
1,940

耐食性・耐候性に優れ、船舶及び産業用に最適です

材質SUS316線径(Φmm)11.1使用荷重(kg)1588内形寸法(mm)86×20.6口の開き(mm)20.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする