エスコ
34x40mm/Φ19.0 回転パッドアイ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
64589903
品番
EA638GB-22
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥688
販売価格(税別)
¥
625
バスケットに入れる
チェーンのよじれ防止に
材質
SUS304
穴径(Φmm)
4.4
線径(Φmm)
6.3
使用荷重(kg)
136
アズワン品番
64-2253-32
リング径(Φmm)
19