エスコ
4.9ton コネクティングリング(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64590129
品番
EA638GR-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,520
販売価格(税別)
¥
13,200
バスケットに入れる
マスターリングやフックをチェーンと接続することができます
材質
鍛造ステンレス(SUS316)
使用荷重(t)
4.9
寸法A(mm)
22
寸法D(mm)
39
寸法B(mm)
102
寸法C(mm)
44
アズワン品番
64-2253-54