エスコ
M 8 ターンバックル(フォーク&フォーク/ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64591696
品番
EA638SF-52
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,256
販売価格(税別)
¥
2,960
バスケットに入れる
耐食・耐久性に優れたステンレス製
仕様
最小値(mm):174
材質
SUS316
寸法(mm)
A:6、D:10
破断荷重(kN)
16
アズワン品番
64-2254-33