エスコ
M8x13mm アイボルト(高純度・熱処理)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64591748
品番
EA638SR-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,959
販売価格(税別)
¥
2,690
バスケットに入れる
材質
高純度熱処理スチール
内径(Φmm)
20
ねじ径
M8
使用荷重(t)
0.8
線径(Φmm)
8