EA638SR-25 M16x27mm アイボルト(高純度・熱処理) エスコ 64591775

M16x27mm アイボルト(高純度・熱処理)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード64591775品番EA638SR-25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,235
販売価格(税別)
3,850
材質高純度熱処理スチール内径(Φmm)35使用荷重(t)4線径(Φmm)14使用荷重(kg)4000アイ部内径(Φmm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする