TB-A25SWVPF2BG iPad mini ケース 8.3インチ(A17 Pro)/第6世代 マグネット着脱フラップ 2アングル オートスリープ機能 エレコム 64594568

TB-A25SWVPF2BG iPad mini ケース 8.3インチ(A17 Pro)/第6世代 マグネット着脱フラップ 2アングル オートスリープ機能 エレコム 64594568
TB-A25SWVPF2BG iPad mini ケース 8.3インチ(A17 Pro)/第6世代 マグネット着脱フラップ 2アングル オートスリープ機能 エレコム 64594568
TB-A25SWVPF2BG iPad mini ケース 8.3インチ(A17 Pro)/第6世代 マグネット着脱フラップ 2アングル オートスリープ機能 エレコム 64594568
TB-A25SWVPF2BG iPad mini ケース 8.3インチ(A17 Pro)/第6世代 マグネット着脱フラップ 2アングル オートスリープ機能 エレコム 64594568
TB-A25SWVPF2BG iPad mini ケース 8.3インチ(A17 Pro)/第6世代 マグネット着脱フラップ 2アングル オートスリープ機能 エレコム 64594568
TB-A25SWVPF2BG iPad mini ケース 8.3インチ(A17 Pro)/第6世代 マグネット着脱フラップ 2アングル オートスリープ機能 エレコム 64594568
TB-A25SWVPF2BG iPad mini ケース 8.3インチ(A17 Pro)/第6世代 マグネット着脱フラップ 2アングル オートスリープ機能 エレコム 64594568

iPad mini ケース 8.3インチ(A17 Pro)/第6世代 マグネット着脱フラップ 2アングル オートスリープ機能

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ブルーグレー
内容量1個注文コード64594568品番TB-A25SWVPF2BG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

端末本体に内蔵されたマグネットを利用して、簡単に着脱できる超薄型・軽量設計のフラップケースです。動画視聴やタイピング等のシーンに合わせて2アングルにできます。

用途
端末本体に内蔵されたマグネットを利用して、簡単に着脱できる超薄型・軽量設計のフラップケースです。動画視聴やタイピング等のシーンに合わせて2アングルにできます。
フラップカバーを三つ折りにすることで、動画視聴と、ドローイング・タイピングに最適な2通りの角度で使用できます。
端末に内蔵されたマグネットを利用して、背面にしっかり吸着します。
ケース内側には起毛素材を採用し、やわらかな肌触りで端末が傷つくのを防ぎます。
持ち歩き時に画面を保護するフラップ付きです。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。
マグネット式の留め具を採用しており、Apple Pencilを収納したままフラップを固定できます。
ケースを装着したままで画面の確認、充電、各種ボタン操作、写真撮影が可能です。
セット内容ケース×1材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステルブルーグレー質量(g)約172寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×16×196対応機種iPad mini(A17 Pro)、iPad mini (第6世代)適合品番A2996、A2995、A2993、A2569、A2568、A2567
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする