曜日別特売
205/55R17 95Y 【サマータイヤ4本set】 ROADSTONE(ロードストーン)  EUROVIS Sport 04 ROADSTONE(ロードストーン) 64595915

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

205/55R17 95Y 【サマータイヤ4本set】 ROADSTONE(ロードストーン)  EUROVIS Sport 04 ROADSTONE(ロードストーン) 64595915
205/55R17 95Y 【サマータイヤ4本set】 ROADSTONE(ロードストーン)  EUROVIS Sport 04 ROADSTONE(ロードストーン) 64595915

【サマータイヤ4本set】 ROADSTONE(ロードストーン) EUROVIS Sport 04

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
リム径(inch)17
タイヤ幅(mm)205
偏平率(%)55
タイヤサイズ205/55R17 95Y
内容量1セット(4本)注文コード64595915品番205/55R17 95Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

【タイヤ性能】:
環境性能にも配慮した走りを楽しむスポーツタイヤ

用途サマータイヤ本数4本タイヤタイプROADSTONE(ロードストーン) EUROVIS Sport 04タイヤサイズ205/55R17 95Yタイヤ幅(mm)205リム径(inch)17偏平率(%)55適合ボディタイプ乗用車
注意
※ 当商品は サマータイヤ4本セット販売です
※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「1」のままで、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする