エスコ
460mm 除草ホーク
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
64597908
品番
EA650BD-84
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,782
販売価格(税別)
¥
1,620
バスケットに入れる
長柄仕様でかがまずに作業できます
材質
ステンレス
全長(mm)
460
質量(g)
243
材質(柄部)
木
爪長さ(mm)
120
アズワン品番
64-2255-18