EA687HF-12 1/2"DRx12mm インパクトソケット(薄肉) エスコ 64599168

EA687HF-12 1/2"DRx12mm インパクトソケット(薄肉) エスコ 64599168
EA687HF-12 1/2"DRx12mm インパクトソケット(薄肉) エスコ 64599168

1/2"DRx12mm インパクトソケット(薄肉)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64599168品番EA687HF-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥391
販売価格(税別)
355
寸法(mm)12全長(mm)38外径(Φmm)17.8差込角(inch)1/2"
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする