CCMT09T304-PSF AH6225 チップ CCMT-PSF タンガロイ 64599267

代表画像

CCMT09T304-PSF AH6225 チップ CCMT-PSF タンガロイ 64599267
CCMT09T304-PSF AH6225 チップ CCMT-PSF タンガロイ 64599267

チップ CCMT-PSF

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード64599267品番CCMT09T304-PSF AH6225
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398
寸法L(mm)9.7寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.4寸法ap(mm)(max)0.5、(min)0.1寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする