EA687HG-11 1/2"DRx11mm ディープインパクトソケット(薄肉) エスコ 64599308

EA687HG-11 1/2"DRx11mm ディープインパクトソケット(薄肉) エスコ 64599308
EA687HG-11 1/2"DRx11mm ディープインパクトソケット(薄肉) エスコ 64599308

1/2"DRx11mm ディープインパクトソケット(薄肉)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64599308品番EA687HG-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥616
販売価格(税別)
560
寸法(mm)11全長(mm)82外径(Φmm)16.5差込角(inch)1/2"
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする