代表画像
タンガロイ
チップ TPMT-PSF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
寸法RE(mm)
0.4
注文コード
64600466
品番
TPMT130304-PSF AH8015
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
寸法RE
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
13.8
寸法S(mm)
3.18
寸法D1(mm)
3.4
寸法ap(mm)
(max)0.5、(min)0.1
寸法RE(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
7.94
寸法ft(mm)
(max)0.3、(min)0.08