代表画像
タンガロイ
チップ TPMT-PSF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
寸法RE(mm)
0.4
注文コード
64600500
品番
TPMT16T304-PSF AH6225
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法RE
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
16.5
寸法S(mm)
3.97
寸法D1(mm)
4.4
寸法ap(mm)
(max)0.5、(min)0.1
寸法RE(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
9.525
寸法ft(mm)
(max)0.3、(min)0.08