CNMG120404-SM AH8015 チップ CNMG-SM タンガロイ 64601078

代表画像

CNMG120404-SM AH8015 チップ CNMG-SM タンガロイ 64601078
CNMG120404-SM AH8015 チップ CNMG-SM タンガロイ 64601078

チップ CNMG-SM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)寸法RE(mm)0.4注文コード64601078品番CNMG120404-SM AH8015
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298
寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法ap(mm)(max)4、(min)0.5寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)(max)0.5、(min)0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする