曜日別特売

チップ CNMG-SM

チップ CNMG-SM - タンガロイチップ CNMG-SM - タンガロイ
寸法ap(mm)(max)4、(min)0.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)(max)0.5、(min)0.2内容量1箱(10個)
全6種類を絞り込む
寸法RE(mm)
寸法IC(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
寸法RE(mm)
寸法IC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64599118CNMG120408-SM T622512.94.765.160.812.7
11,000
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
64599127CNMG120412-SM T622512.94.765.161.212.7
11,000
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
64599136CNMG160612-SM T622516.16.356.351.215.875
24,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
64601078CNMG120404-SM AH801512.94.765.160.412.7
11,000
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
64601087CNMG120408-SM AH801512.94.765.160.812.7
11,000
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
64601096CNMG120412-SM AH801512.94.765.161.212.7
11,000
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする