曜日別特売
100-SPSTN05 スタンド スピーカー用 サンワダイレクト 64601200

100-SPSTN05 スタンド スピーカー用 サンワダイレクト 64601200
100-SPSTN05 スタンド スピーカー用 サンワダイレクト 64601200
100-SPSTN05 スタンド スピーカー用 サンワダイレクト 64601200
100-SPSTN05 スタンド スピーカー用 サンワダイレクト 64601200
100-SPSTN05 スタンド スピーカー用 サンワダイレクト 64601200
100-SPSTN05 スタンド スピーカー用 サンワダイレクト 64601200
100-SPSTN05 スタンド スピーカー用 サンワダイレクト 64601200
100-SPSTN05 スタンド スピーカー用 サンワダイレクト 64601200
100-SPSTN05 スタンド スピーカー用 サンワダイレクト 64601200
100-SPSTN05 スタンド スピーカー用 サンワダイレクト 64601200
100-SPSTN05 スタンド スピーカー用 サンワダイレクト 64601200
100-SPSTN05 スタンド スピーカー用 サンワダイレクト 64601200
100-SPSTN05 スタンド スピーカー用 サンワダイレクト 64601200
100-SPSTN05 スタンド スピーカー用 サンワダイレクト 64601200
100-SPSTN05 スタンド スピーカー用 サンワダイレクト 64601200
100-SPSTN05 スタンド スピーカー用 サンワダイレクト 64601200
100-SPSTN05 スタンド スピーカー用 サンワダイレクト 64601200
100-SPSTN05 スタンド スピーカー用 サンワダイレクト 64601200
100-SPSTN05 スタンド スピーカー用 サンワダイレクト 64601200
100-SPSTN05 スタンド スピーカー用 サンワダイレクト 64601200
100-SPSTN05 スタンド スピーカー用 サンワダイレクト 64601200
100-SPSTN05 スタンド スピーカー用 サンワダイレクト 64601200

スタンド スピーカー用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可お客様組立品3日以内出荷とは
内容量1個注文コード64601200品番100-SPSTN05
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

フロアースタンドタイプなのでリスニング環境に合わせて最適なセッティングできます。
リスニング環境に合わせて高さを調整できる高さ調節機能付きです。
天板のチルト・パン調整が可能で音の指向性をコントロールできます。
シリコンシート付の台座でスピーカーの振動を軽減し、余計なノイズや共振を抑え、クリアな音質を実現します。
高さ・角度調整と防振設計で、最適なサウンドを実現するスピーカースタンドです。

付属品ケーブルアシスト×4、アジャスタ×4、スパイク型アジャスタ×4仕様個口数:1個口材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装使用工具プラスドライバー、手袋天板寸法(mm)D230×W230×t3フレーム色ブラック回転方向360度角度調整範囲前後それぞれ15度形態出荷:ノックダウン組立式色(天板)ブラック組立時間30分支柱径(Φmm)3238高さ調整範囲(mm)581~1018(無段階)総耐荷重(kg)10アジャスターあり六角レンチ(mm)3組立人数1キャスターの有無なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする