エスコ
Φ9.0mmx1.5m ハンディースコープ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64607263
品番
EA750FS-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,520
販売価格(税別)
¥
23,200
バスケットに入れる
2倍デジタルズーム機能(20%ずつ増加)
仕様
SDカード対応:×
カメラヘッド径:Φ9mm
側視:◯
付属品
ビデオケーブル、マグネット、側視ミラー
寸法(mm)
全長:210、モニター部:50×70
質量(g)
510(電池含)
電源
単3電池×4本(付属)
ケーブル長(m)
1.5
光源
LEDライト(5段階切替)
防塵防水性能
IP67 (カメラヘッド)