曜日別特売
EA764-147 150x180x1.2mm マウスパッド(グレー) エスコ 64616187

 

EA764-147 150x180x1.2mm マウスパッド(グレー) エスコ 64616187
EA764-147 150x180x1.2mm マウスパッド(グレー) エスコ 64616187

150x180x1.2mm マウスパッド(グレー)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64616187品番EA764-147
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,518
販売価格(税別)
1,380
材質表面:PET、裏面:PVC発泡フォームグレー質量(g)24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×180×1.2アズワン品番64-2267-43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする