曜日別特売
SJ-310(校正証明書付) 【レンタル】サーフテスト 0.75mN 標準駆動タイプ 178-570-11 校正証明書付 SJ-310 Mitutoyo(ミツトヨ) 64616897

【レンタル】サーフテスト 0.75mN 標準駆動タイプ 178-570-11 校正証明書付 SJ-310

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
レンタル日数(日)1(延長)
内容量1個注文コード64616897品番SJ-310(校正証明書付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,896

多彩な測定・解析機能と使い易さを兼ね備え、携帯性にも優れた小型表面粗さ測定器
大画面で視認性の良いタッチパネル付き7.5インチカラーグラフィックLCD搭載
測定シーに合せた豊富なバリエーションを揃えた駆動部と検出器
メモリカードに保存したデータを用いて、パラメータ再演算や測定結果をテキスト形式でメモリカードに保存し、PCに読み込んだり、PCとUSB通信し専用ソフトを用いて、測定制御から条件変更、検査成績書発行が可能
画面はアイコン表示とテキスト表示の切替が可能で、ガイダンス機能付きでボタンの詳細説明も表示可能
測定データを部分削除可能なため、パラメータの演算に含めたくないキズなどを削除指定し計算することも可能
公差を予め設定することで合否判定結果をカラー表示
演算結果の表示は選択可能
測定後、評価条件を変更して再計算も簡単に可能
2曲線同時評価機能あり
スタイラスアラーム機能あり
【注意事項】
パラメータRmaxはVDA規格選択時及びANSI規格、JIS'82規格選択時のみ演算可能
パラメータRz1maxはISO'97規格選択時のみ演算可能
パラメータRzjiSはJIS'01規格選択時のみ演算可能
パラメータtp、HtpはANSI規格のみ演算可能
カットオフ値入sはJIS'82規格を選択時は無効
合否判定機能はANSI規格では平均値ルールのみ可能、VDA規格では16%ルールは選択できません
オートスリープ機能はACアダプタ使用時は無効、オートスリーブ選定OFFも可能
接続ケーブル/12AAW066は演算表示部と駆動部の接続用

アズワン品番3-335-12-75校正証明書一般校正サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※この商品の校正期間は2年に1回です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64616897SJ-310(校正証明書付)72181046SJ-310画像準備中【レンタル】サーフテスト 0.75mN 標準駆動タイプ 178-570-11 校正証明書付 SJ-310Mitutoyo(ミツトヨ)1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする