エスコ
7m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(レッド)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64617237
品番
EA764B-307
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,200
販売価格(税別)
¥
2,000
バスケットに入れる
色
レッド
直径(Φmm)
5.5
長さ(m)
7
規格
CAT5e
ケーブル長(m)
7
コネクタ形状
RJ45
ケーブル外径(Φmm)
5.5