曜日別特売
EA781EE-73 Φ66x 8.0mm/M5雌ネジ/180N マグネット(2個) エスコ 64619513

 

EA781EE-73 Φ66x 8.0mm/M5雌ネジ/180N マグネット(2個) エスコ 64619513
EA781EE-73 Φ66x 8.0mm/M5雌ネジ/180N マグネット(2個) エスコ 64619513
EA781EE-73 Φ66x 8.0mm/M5雌ネジ/180N マグネット(2個) エスコ 64619513

Φ66x 8.0mm/M5雌ネジ/180N マグネット(2個)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個(2個)
注文コード
64619513
品番
EA781EE-73
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,840
販売価格(税別)
14,400
材質
ネオジウム磁石
寸法(mm)
Φ66×8
使用温度(℃)
60以下
入数
2個
ねじサイズ
M5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする