曜日別特売
N30W(校正証明書付) 【レンタル】チップ付きノギス 530-322 校正証明書付 N30W Mitutoyo(ミツトヨ) 64621727

【レンタル】チップ付きノギス 530-322 校正証明書付 N30W

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
レンタル日数(日)1(延長)
内容量1個注文コード64621727品番N30W(校正証明書付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥700

最も一般的に使われているノギスです。
本尺とスライダの間にゴミが入らない目盛面段付です。
バーニヤ目盛面の傾斜がゆるく(14°)、読み取りやすくなっています。
本尺とスライダの頭部端面を、0基点(測定面)としていますので、段差測定ができます。
標準ノギスでは、外側、内側、深さ測定のほかに段差測定と4種の測定ができます。
超硬合金チップ付は荒加工品、鋳物、砥石などの測定に適しています。
【注意事項】
ご注文により内・外側測定面超硬チップ付で最大測定長200mm、300mmも製作いたします。
部分測定面接触誤差EMPE/スケールシフト誤差SMPE ISO 13385-1:2011に基づいて改定されたJIS B 7507:2016での用語(表記)です。
測定方法は、これまでの器差と同じです。

アズワン品番63-7255-15-75校正証明書一般校正サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64621727N30W(校正証明書付)72179951N30W画像準備中【レンタル】チップ付きノギス 530-322 校正証明書付 N30WMitutoyo(ミツトヨ)1個
3,698
税込4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする