曜日別特売
EA818E-113A 3.2mm/3.2mm軸 軸付ブラシ(スチールワイヤー/2本入) エスコ 64623284

※2本入り

EA818E-113A 3.2mm/3.2mm軸 軸付ブラシ(スチールワイヤー/2本入) エスコ 64623284
EA818E-113A 3.2mm/3.2mm軸 軸付ブラシ(スチールワイヤー/2本入) エスコ 64623284
EA818E-113A 3.2mm/3.2mm軸 軸付ブラシ(スチールワイヤー/2本入) エスコ 64623284

3.2mm/3.2mm軸 軸付ブラシ(スチールワイヤー/2本入)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード64623284品番EA818E-113A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,067
販売価格(税別)
970
用途金属の錆取り・磨き、電子部品の接点磨きに材質カーボンスチール軸径(Φmm)3.2幅(mm)7直径(Φmm)3.2線径(Φmm)0.10最大回転数(min-1[r.p.m])15000入数2本入り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする