EA818E-123A 3.2mm/3.2mm軸 軸付ブラシ(ステンレスワイヤー/2本) エスコ 64623293

※2本入り

EA818E-123A 3.2mm/3.2mm軸 軸付ブラシ(ステンレスワイヤー/2本) エスコ 64623293
EA818E-123A 3.2mm/3.2mm軸 軸付ブラシ(ステンレスワイヤー/2本) エスコ 64623293
EA818E-123A 3.2mm/3.2mm軸 軸付ブラシ(ステンレスワイヤー/2本) エスコ 64623293

3.2mm/3.2mm軸 軸付ブラシ(ステンレスワイヤー/2本)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード64623293品番EA818E-123A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,254
販売価格(税別)
1,140
用途ステンレス、アルミ、銅などの仕上げ・バリ取りに材質ステンレス軸径(Φmm)3.2幅(mm)7直径(Φmm)3.2線径(Φmm)0.07最大回転数(min-1[r.p.m])15000入数2本入り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする