EA819BL-111 40mm 六角軸 軸付ブラシ(カップ型/ステンレス) エスコ 64623564

40mm 六角軸 軸付ブラシ(カップ型/ステンレス)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64623564品番EA819BL-111
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,771
販売価格(税別)
1,610

溶接痕の仕上げ、清掃、錆や汚れの除去に

材質ステンレス軸径(inch)1/4"(6.35mm)毛丈(mm)25最大回転数(min-1[r.p.m])4500ブラシ寸法(mm)外径:40、線径:0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする