エスコ
50mm 六角軸 軸付ブラシ(カップ型/ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64623573
品番
EA819BL-112
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,771
販売価格(税別)
¥
1,610
バスケットに入れる
溶接痕の仕上げ、清掃、錆や汚れの除去に
材質
ステンレス
軸径(inch)
1/4"(6.35mm)
毛丈(mm)
25
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
4500
ブラシ寸法(mm)
外径:50、線径:0.3