曜日別特売
EA819BL-222 20mm 六角軸 軸付ブラシ(エンド型/真鍮) エスコ 64623774

20mm 六角軸 軸付ブラシ(エンド型/真鍮)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64623774品番EA819BL-222
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,144
販売価格(税別)
1,040
材質真鍮軸径(inch)1/4"(6.35mm)最大回転数(min-1[r.p.m])18000ブラシ寸法(mm)外径:20、線径:0.15、毛丈:30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする