曜日別特売
EA819BL-303 16mm 六角軸付チューブラシ(スチール) エスコ 64623826

16mm 六角軸付チューブラシ(スチール)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64623826品番EA819BL-303
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥627
販売価格(税別)
570

溶接洗浄、スケールや錆の除去などに最適です

材質スチール全長(mm)115軸径(inch)1/4"(6.35mm)最大回転数(min-1[r.p.m])3600ブラシ長(mm)60ブラシ寸法(mm)外径:16、線径:0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする