曜日別特売
EA819BL-323 16mm 六角軸付チューブラシ(真鍮) エスコ 64623948

16mm 六角軸付チューブラシ(真鍮)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード64623948品番EA819BL-323
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥748
販売価格(税別)
680

溶接洗浄、スケールや錆の除去などに最適です

材質真鍮全長(mm)115軸径(inch)1/4"(6.35mm)最大回転数(min-1[r.p.m])3600ブラシ長(mm)60ブラシ寸法(mm)外径:16、線径:0.15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする