曜日別特売
EA819BN-323 28mm/3mm軸 軸付ブラシ(平型/真鍮製) エスコ 64624237

28mm/3mm軸 軸付ブラシ(平型/真鍮製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64624237品番EA819BN-323
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥550
販売価格(税別)
500
材質真鍮軸径(Φmm)3最大回転数(min-1[r.p.m])37000ブラシ寸法(mm)外径:28、線径:0.08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする