エスコ
3.0x57mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
64627703
品番
EA824BY-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,078
販売価格(税別)
¥
980
バスケットに入れる
用途
薄鉄、ステンレス、アルミ、アングル、構造工、プラスチック、塩ビ、ポリカーボネード、コンパネなど
材質
HSCOM42(M42コバルトハイス鋼)
全長(mm)
61
刃先径(Φmm)
3
有効長(mm)
23
アズワン品番
64-2272-02
六角シャンク径(Φmm)
6.35