EA827ES-120 12mm ダイヤモンドルーター(複合材用/円筒) エスコ 64630309

 

EA827ES-120 12mm ダイヤモンドルーター(複合材用/円筒) エスコ 64630309
EA827ES-120 12mm ダイヤモンドルーター(複合材用/円筒) エスコ 64630309

12mm ダイヤモンドルーター(複合材用/円筒)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード64630309品番EA827ES-120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,490
販売価格(税別)
15,900
寸法(mm)D:12、T:40、L1:42、Y:12、L:100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする