エスコ
20mm ダイヤモンドルーター(複合材用/円筒)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
64630318
品番
EA827ES-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,050
販売価格(税別)
¥
25,500
バスケットに入れる
寸法(mm)
D:20、T:45、L1:47、Y:20、L:100
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
切削工具・研磨材
研磨材
軸付研磨
軸付ダイヤモンド砥石
20mm ダイヤモンドルーター(複合材用/円筒) エスコ
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
参考になった
2022-10-13
「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります
ロータリーバー
軸付砥石
軸付ダイヤモンド砥石
軸付ブラシ
フラップホイール
軸付ペーパー
フェルトバフ
軸付ヤスリ
ホルダー装着タイプ(バンド)
シェアする
マイページ