EA827JB-8 8.3mm カウンターシンク(1/4"六角軸/HSS・TiNコート) エスコ 64630817

EA827JB-8 8.3mm カウンターシンク(1/4"六角軸/HSS・TiNコート) エスコ 64630817
EA827JB-8 8.3mm カウンターシンク(1/4"六角軸/HSS・TiNコート) エスコ 64630817

8.3mm カウンターシンク(1/4"六角軸/HSS・TiNコート)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード64630817品番EA827JB-8
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,698
販売価格(税別)
5,180
材質HSS(ハイス)全長(mm)38有効長(mm)8最大径(Φmm)8.3面取角度90°六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする