EA911BD-87 91x26mm ダンボールグリップ(40個入) エスコ 64633583

EA911BD-87 91x26mm ダンボールグリップ(40個入) エスコ 64633583
EA911BD-87 91x26mm ダンボールグリップ(40個入) エスコ 64633583
EA911BD-87 91x26mm ダンボールグリップ(40個入) エスコ 64633583
EA911BD-87 91x26mm ダンボールグリップ(40個入) エスコ 64633583

91x26mm ダンボールグリップ(40個入)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1パック(40個)注文コード64633583品番EA911BD-87
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
材質ポリプロピレン質量(g)7.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×26×14アズワン品番64-2275-71入数40個適合厚さ(mm)3~5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64633583EA911BD-8764633574EA911BD-86EA911BD-87 91x26mm ダンボールグリップ(4個入) エスコ 6463357491x26mm ダンボールグリップ(4個入)エスコ1パック(4個)
535
税込589
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

梱包用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする