EA916HH-32 145mm 爪ヤスリ エスコ 64635577

 

EA916HH-32 145mm 爪ヤスリ エスコ 64635577
EA916HH-32 145mm 爪ヤスリ エスコ 64635577
EA916HH-32 145mm 爪ヤスリ エスコ 64635577

145mm 爪ヤスリ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード64635577品番EA916HH-32
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥715
販売価格(税別)
650
材質刃:ステンレス鋼、グリップ:エラストマー全長(mm)145ヤスリの長さ(mm)ソフト面:82、ハード面:65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-15
用途: 爪切り
株式会社福祉らぽーる

巻き爪のため、ヤスリタイプの爪切りを定期的に購入しておりますが、使い勝手が良く品質も満足できると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

爪切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする