MCD-3P 【レンタル】超音波洗浄器 アズワン 64636138

MCD-3P 【レンタル】超音波洗浄器 アズワン 64636138
MCD-3P 【レンタル】超音波洗浄器 アズワン 64636138
MCD-3P 【レンタル】超音波洗浄器 アズワン 64636138

【レンタル】超音波洗浄器

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1台レンタル日数(日)1(延長)アズワン品番4-462-02-65レンタル日数(日)1(延長)注文コード64636138品番MCD-3P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥720

オーバーフローした際に本体下部の40mmまで水に浸かっても、動作可能な構造です。
99分までの長時間タイマー付きで、減算式デジタル表示で残り時間がすぐに確認できます。
ディガス機能により、液中のガスを取り除くことができ効果的な洗浄が可能になります。

付属品洗浄カゴ×1個、フタ×1個電源AC100V 50/60Hz槽内寸法(mm)240×140×100電源コード(m)1.8(3Pプラグ)周波数28kHz/40kHz切替、交互運転(1分間隔)外寸法(mm)309×274×291ヒーター容量(W)100アズワン品番4-462-02-65槽容量(L)約3発振回路他励発振方式サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※二周波・樹脂筐体タイプ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64636138MCD-3P72179646MCD-3P画像準備中【レンタル】超音波洗浄器アズワン1台
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする