曜日別特売
EA916ZL-211 120-700mm キーキャリー(カールコード付/レッド) エスコ 64636444

120-700mm キーキャリー(カールコード付/レッド)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード64636444品番EA916ZL-211
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥220
販売価格(税別)
200

鮮やかな色で視認性に優れています

材質リング:スチール、カールコード:ポリウレタン全長(mm)180コード長さ(mm)Φ8×120×~700リング内径(Φmm)21アズワン品番64-2277-63開口幅(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする