曜日別特売
EA925C-24 305x216x356mm オープン型ツールバッグ エスコ 64637083

EA925C-24 305x216x356mm オープン型ツールバッグ エスコ 64637083
EA925C-24 305x216x356mm オープン型ツールバッグ エスコ 64637083
EA925C-24 305x216x356mm オープン型ツールバッグ エスコ 64637083
EA925C-24 305x216x356mm オープン型ツールバッグ エスコ 64637083
EA925C-24 305x216x356mm オープン型ツールバッグ エスコ 64637083
EA925C-24 305x216x356mm オープン型ツールバッグ エスコ 64637083

305x216x356mm オープン型ツールバッグ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64637083品番EA925C-24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,860
販売価格(税別)
12,600

多数のポケットと大容量のプロ仕様モデル。パーツケース付属でビス・端子などの小物の管理に最適

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)305×216×356仕様付属パーツケースサイズ:200×75×40mm材質(本体)ポリエステル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×216×356外寸法・幅(mm)305外寸法・高さ(mm)356外寸法・奥行(mm)216
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする