EA925CH-18M 300x200x200mm ツールバック(四方補強付/迷彩) エスコ 64637519

EA925CH-18M 300x200x200mm ツールバック(四方補強付/迷彩) エスコ 64637519
EA925CH-18M 300x200x200mm ツールバック(四方補強付/迷彩) エスコ 64637519
EA925CH-18M 300x200x200mm ツールバック(四方補強付/迷彩) エスコ 64637519

300x200x200mm ツールバック(四方補強付/迷彩)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64637519品番EA925CH-18M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,993
販売価格(税別)
3,630
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)300×200×200迷彩質量(kg)0.878材質(本体)ポリエステル容量(L)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×200×200アズワン品番64-2278-44外寸法・幅(mm)300外寸法・高さ(mm)200外寸法・奥行(mm)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする