曜日別特売
EA929AH-2 150x200mm ロールワイパー(400枚) エスコ 64641947

 

EA929AH-2 150x200mm ロールワイパー(400枚) エスコ 64641947
EA929AH-2 150x200mm ロールワイパー(400枚) エスコ 64641947

150x200mm ロールワイパー(400枚)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1巻注文コード64641947品番EA929AH-2
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,980
販売価格(税別)
1,800
仕様
専用ボトル:EA929AH-10
薬品目安量:850~950ml
材質レーヨンブルーストライプシートサイズ(mm)150×200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする