EA940DP-204 0.33-1.31平方mmx50mm/10Aクリップ(赤・黒) エスコ 64644038

 

EA940DP-204 0.33-1.31平方mmx50mm/10Aクリップ(赤・黒) エスコ 64644038
EA940DP-204 0.33-1.31平方mmx50mm/10Aクリップ(赤・黒) エスコ 64644038

0.33-1.31平方mmx50mm/10Aクリップ(赤・黒)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64644038品番EA940DP-204
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥655
販売価格(税別)
595

一般家庭や自動車用など様々な用途に

材質スチール(ニッケルメッキ)+PVC全長(mm)50赤・黒適合電線(mm2)0.33~1.31定格(A)10アズワン品番64-2283-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

検査・測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする